8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 19 X 50 7000095268

Nastro per filamenti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000095268
Rubix:999190300023999
Produttore:7000095268
EAN:04064035105440
8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 19 X 50 7000095268

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 19 X 50 7000095268


Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 è un nastro sigillante per scatole resistente con un'adesione eccezionale che resiste anche a scalfitture, abrasioni, umidità, sfregamenti e alla rottura della cucitura centrale sia in senso longitudinale che orizzontale. Con Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 si ottengono eccezionali proprietà di adesione a pannelli di fibra e altri substrati. Il nostro robusto nastro sigillante per scatole resiste alle scalfitture, alle abrasioni, all'umidità, ai graffi e alla rottura della cucitura centrale sia in senso longitudinale che orizzontale. È dotato di una maggiore sicurezza, grazie ai filamenti presenti sulla lunghezza e sulla larghezza, che lo rendono difficile da strappare a mano in qualsiasi direzione. È anche la resistenza ideale per pacchi pesanti e per imballaggi e spedizioni all'estero o all'esportazione.
Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 è un nastro sigillante per scatole robusto con un'adesione eccezionale che resiste anche a scalfitture, abrasioni, umidità, sfregamenti e alla rottura della cucitura centrale sia in senso longitudinale che orizzontale.

Punti di forza

Utilizzare un nastro che resiste alle scalfitture, alle abrasioni, all'umidità, ai graffi e alla rottura della cucitura centrale in entrambe le direzioni
Aderire a pannelli di fibra e altri substrati
Ottenere una maggiore sicurezza grazie a filamenti difficili da strappare
L'adesivo aggressivo si attacca a pannelli di fibra e altri substrati
In grado di resistere a condizioni di spedizione e movimentazione difficili

Applicazioni

Utilizzo su pannelli di fibra e altri substrati; chiusura di scatole pesanti; giunzione trasversale; reggiatura; sigillatura e pallettizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Materialemetallo, plastica
€ 3,72 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 4,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale