Riferimenti
Tesa:4513 50M 50MM BROWN
Rubix:999240118040670
Produttore:04513-00000-00
EAN:4063565184956

Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO 04513-00000-00
tesa® 4513 è un nastro da imballaggio a base di carta con un robusto supporto di carta e un adesivo in gomma sintetica ad alte prestazioni. Il supporto cartaceo di tesa® 4513 è realizzato con carta proveniente da foreste ben gestite e da altre fonti controllate. Grazie al release liner privo di silicone, è garantita un'ottima stampabilità con tutti i tipi di sistemi di inchiostro (testato esternamente). Il sistema adesivo in gomma sintetica offre un'adesione e un tack iniziale molto elevati su un'ampia varietà di qualità di cartone. tesa® 4513 è la soluzione perfetta per le applicazioni di imballaggio leggere e di media grammatura (fino a 15 kg) che richiedono prestazioni eccellenti. Un passo avanti Questo marcatore è il nostro tentativo di aiutarvi a trovare più facilmente prodotti più durevoli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | castano |
| Materiale | carta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore