NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 69, MC19, COLORE BIANCO, ADESIVO IN SILICONE 7100090266

Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 3M™ 69

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100090266
Rubix:999240718008606
Produttore:7100090266
NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 69, MC19, COLORE BIANCO, ADESIVO IN SILICONE 7100090266

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 69, MC19, COLORE BIANCO, ADESIVO IN SILICONE 7100090266


Il nastro 3M™ 69 è un nastro in tessuto di vetro intrecciato con un adesivo siliconico termoindurente, non corrosivo, sensibile alla pressione, per fornire un isolamento elettrico ed una protezione meccanica in applicazioni ad elevate temperature fino a 200°C - Classe N - Il nastro 3M™ 69 è resistente allo strappo , altamente conformabile ed ingnifugo. Le caratteristiche proprie del nastro 69, lo rendono un prodotto molto versatile soprattutto per ciò che riguarda i campi di applicazione. Questo nastro elettrico è infatti impiegato in diversi settori nella realizzazione di motori, trasformatori, magneti e cavi come isolamento e protezione resistente ai solventi per applicazioni di copertura della bobina, a bordature o strati intrecciati fino a sistemi di ancoraggio o di isolamento di conduttori elettrici. Viene utilizzato anche per l' Isolamento termico (in sostituzione dell’amianto) come “Asbestos substitution”, essendo il nastro ignifugo, soffice, dotato di capacità di copertura e resistenza alla trazione anche ad alte temperature. Puo essere utilizzato anche per rivestimenti in polvere, assicurando resistenza alla sabbiatura, all'abrasione ed ai solventi. una volta rimosso lascia la superficie perfettamente pulita, senza residui d'adesivo. È conformabile, stampabile ed ignifugo. Certificato RoHS, Mil-I-19166C & UL Listing a 200° C (Guide OANZ2, File E17385).
3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 69 è un nastro isolante di alta qualità, resistente agli strappi lungo i bordi. Questo nastro stampabile è dotato di un adesivo non corrosivo e offre una protezione resistente ai solventi. Utilizzato nella copertura di bobine, fasciatura , isolamento di nuclei, strati e trasversale. Il nastro ritardante alla fiamma è adatto per motori e trasformatori per applicazioni in ambienti asciutti da 600 V.

Punti di forza

L'adesivo in silicone termoindurente fornisce una maggiore adesione alle alte temperature;Il supporto in fibra di vetro resiste in modo ottimale al restringimento e alla combustione;Utilizzato nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale;Stampabile e fornisce un'elevata resistenza meccanica e prestazioni eccellenti resistendo alle alte temperature;Supporta un intervallo di temperature di 0 – 200 °C (32 – 392 °F);Certificato UL, Mil-I-19166C, CSA e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Applicazioni

Insulation

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Colorebianco
Materialetessuto in fibra di vetro
Spessore0,178 mm
Max. Temperatura d'impiego200 °C
€ 28,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione