8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 75 X 50 7000095322

Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000095322
Rubix:999190300025077
Produttore:7000095322
8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 75 X 50 7000095322
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza75 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 75 X 50 7000095322


De Scotch® Bidirectionele filamenttape 8959 is een stevige tape voor het afdichten van dozen met een uitstekende hechting die ook bestand is tegen kerven, slijtage, vocht, opschuren en splitsen in de lengte en in horizontale richting.
Il nastro rinforzato bidirezionale 8959 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità. La parte centrale si divide sia in direzione verticale che orizzontale.

Punti di forza


• Resistenza allo strappo in direzione della macchina e trasversale
• Si incolla facilmente alla maggior parte delle superfici con elevata adesione iniziale
• Resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature
• In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili
• La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola

Applicazioni

Alimenti e bevande - Confezionamento - Edilizia - Industriale generico - Lavorazione dei metalli - MRO

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)166x273x406 mm
Peso imballaggio7299 g
Larghezza75 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Materialepolipropilene orientato biaxialmente (bopp) con rinforzo in filato di vetro bidirezionale
Diametro76 mm
Spessore0,13 mm
Carico di rottura215,4 N/mm²
14,66 IVA esclusa
/ Rotoli
17,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore