309 PPL NASTRO PROPILENE BI-ORIENTATO TRASPARENTE SPESSORE 50MICRON 50 X 66 7000095501

Nastro sigillante per scatole Tartan™ 309

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000095501
Rubix:999190300023700
Produttore:7000095501
EAN:08021684220364
309 PPL NASTRO PROPILENE BI-ORIENTATO TRASPARENTE SPESSORE 50MICRON 50 X 66 7000095501

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 309 PPL NASTRO PROPILENE BI-ORIENTATO TRASPARENTE SPESSORE 50MICRON 50 X 66 7000095501


Nastro sigillante per scatole a bassa rumorosità per applicazioni leggere.
Scotch® Box Sealing Tape 309 è un nastro in film di polipropilene da 50 micron per uso generico con adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre affidabilità in applicazioni leggere e sensibili al prezzo. È stato specificamente progettato per evitare il tipico rumore di srotolamento, per resistere alle applicazioni a basse temperature e per essere maneggiato facilmente e distribuito senza problemi a mano, con dispenser manuali o con le sigillatrici 3M™-Matic. Le applicazioni consigliate riguardano: Industria generale, alimenti e bevande, applicazioni a basse temperature, cartoni esposti ai raggi UV e all'invecchiamento Tabbing.
Il nastro sigillante per scatole 309 è dotato di un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Aderisce istantaneamente e in modo costante alle superfici difficili, compresi i cartoni contenenti alti livelli di contenuto riciclato. Offre una buona resistenza allo strappo e alla rottura dei bordi.
Il nastro da imballaggio 309 di Scotch® consente di chiudere una vasta gamma di scatole non troppo pesanti in modo sicuro. Può essere utilizzato, ad esempio, con i rivestimenti in carta riciclata e con la fibra di cartone. Il rivestimento di questo utile nastro è stato realizzato in polipropilene, materiale che ne facilita la gestione e la conformabilità intorno ai bordi e sulle superfici più ruvide. In questo modo, si ottengono chiusure ermetiche. Il nastro tollera le temperature basse.

Punti di forza

Nastro sigillante per scatole economico e affidabile per applicazioni di imballaggio leggero|Nastro per imballaggi generici adatto per applicazioni leggere e sensibili al prezzo;L'adesivo acrilico con supporto in polipropilene offre prestazioni affidabili e di qualità|Erogazione a basso rumore;Eccellente adesione a carta da rivestimento e cartone riciclato|Resiste ai raggi UV senza ingiallire per applicazioni di archiviazione;Elevata resistenza allo strappo e alla spaccatura dei bordi|Resiste ai raggi UV senza ingiallire per applicazioni di archiviazione;Eccellente adesione a carta da rivestimento e cartone riciclato|Elevata resistenza allo strappo e alla spaccatura dei bordi;Nastro per imballaggi generici adatto per applicazioni sensibili al prezzo

Applicazioni

Sigillatura leggera della scatola

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)50x210x315 mm
Peso imballaggio1043 g
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Materialeacrilico bopp
Diametro76,2 mm
Spessore0,05 mm
Max. Temperatura d'impiego80 °C
2,07 IVA esclusa
/ Rotoli
2,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Materiale