NASTRO 04089-00252-06

tesa® 4089 Nastro sigillante per uso generale per cartoni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04089-00252-06
Rubix:999220608001815
EAN:4005800100925
NASTRO 04089-00252-06

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 04089-00252-06


Il nastro da imballaggio universale a base di polipropilene tesa® 4089 è la soluzione di sigillatura ideale per cartoni leggeri fino a circa 20 kg. Utilizzato con un dispenser manuale o automatico, tesa® 4089 è facile da srotolare e applicare. Ha un'elevata elasticità con un allungamento a rottura del 150%; pertanto è estremamente resistente agli strappi. Grazie all'adesivo in gomma naturale, il nastro aderisce fortemente a superfici polari e non polari e ha un'elevata adesività su diverse superfici, dalla carta e dal legno alla plastica e alla pellicola. Il nastro da imballaggio tesa® 4089 ha uno spessore totale di 46 µm ed è composto da un supporto in PP con uno spessore di 28 µm, in combinazione con un adesivo in gomma naturale, un primer e un rivestimento distaccante.
tesa® 4089 General Purpose Carton Sealing Tape / Ideal for Sealing and Packaging / Premium Quality Natural Rubber Adhesive / High Tack/ Short Dwell Time

Punti di forza

* Le sue proprietà adesive sono ottimali a temperature moderate da -30°C a 100°C, il che lo rende ideale per le applicazioni in interni.
* Il supporto in polipropilene è leggero.
* Ha un'elevata adesività e un breve tempo di permanenza, è facile da srotolare e può essere utilizzato comodamente con un dispenser manuale o con una macchina industriale.

Applicazioni

*Nastro multiuso per la sigillatura e l'imballaggio di cartoni*Eccellenti proprietà adesive su più superfici polari e non polari *Facile da srotolare manualmente e automaticamente *Alta adesività e breve tempo di permanenza

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25923,06 g
Larghezza48 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Materialegomma naturale
1,67 IVA esclusa
/ Unità
2,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale