NASTRO IN PVC RIGIDO 04204-00117-00

Film da imballaggio trasparente/colorato 4204

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4204 66M 25MM BROWN
Rubix:999240905001055
Produttore:04204-00117-00
EAN:4005800189043
NASTRO IN PVC RIGIDO 04204-00117-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PVC RIGIDO 04204-00117-00


tesa® 4204 si basa su uno stabile supporto PVC rivestito con un adesivo in gomma naturale. La massa adesiva in gomma naturale presenta eccellenti caratteristiche di adesione per un'ampia gamma di superfici diverse, sia polari che non polari. L'adesivo è dotato anche di un elevato tack ed un'alta adesione iniziale e richiede poco tempo per raggiungere il potere adesivo finale. Manipolazione ed utilizzo risultano estremamente pratici in quanto tesa® 4204 in generale può essere utilizzato con tutti i più comuni dispenser da tavolo e, dopo l'uso, si rimuove senza lasciare residui. Il nastro è disponibile in vari colori diversi che lo rendono ideale per la codifica a colori o la marcatura.

Applicazioni

tesa® 4204 PV5 is recommended as a sealing tape for small boxes, bags, tins and drums or for fixing sheets of plastic.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7859,29 g
Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Materialefilm in pvc
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore

Materiale