TESAPACK 4120 66M 25MM TRASPARENTE 04120-00005-00

Nastro sigillatura cartoni per utilizzi generici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4120 66M 25MM TRANSPARENT
Rubix:999240905001149
Produttore:04120-00005-00
EAN:4042448055972
TESAPACK 4120 66M 25MM TRASPARENTE 04120-00005-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TESAPACK 4120 66M 25MM TRASPARENTE 04120-00005-00


tesa® 4120 è un nastro da imballaggio basato su un supporto in pellicola di cloruro di polivinile in combinazione con un adesivo in gomma naturale. Il sistema adesivo con gomma naturale offre ottime proprietà adesive su varie superfici e può essere rimosso senza lasciare alcun residuo. Il nastro tesa® 4120 è ideale per nastratrici manuali, ma può essere utilizzato anche con nastratrici automatiche. Un elevato tack e un breve tempo di permanenza garantiscono la massima sicurezza per i cartoni sigillati a solo pochi istanti dall’applicazione. Il nastro è pratico e si srotola in modo regolare, uniforme e silenzioso. Il nastro tesa® 4120 è semplice da stampare disponibile in bianco, avana e trasparente.

Punti di forza

* The natural rubber adhesive system offers very good adhesive properties to various surfaces and can be removed without leaving behind any residue.
* tesa® 4120 tape is ideal for manual sealing equipment, though it can also be used with an automatic sealing machine.
* The tape is convenient to use, and unwinds smoothly, steadily, and quietly.

Applicazioni

tesa® 4120 è usato per la sigillatura manuale di cartoni di peso medio.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Materialepellicola in pvc
2,26 IVA esclusa
/ Unità
2,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale