8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 38 X 50 7000095309
Nastro a filamento universale bidirezionale Scotch® 8959
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000095309
Rubix:999190300024915
Produttore:7000095309

Documenti
Dettagli del prodotto : 8959 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 145MICRON 38 X 50 7000095309
Sicurezza aggiuntiva: grazie ai filamenti presenti sia in lunghezza che in larghezza, il nastro non si spezza facilmente in alcuna direzione.
Il nastro rinforzato bidirezionale 8959 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità. La parte centrale si divide sia in direzione verticale che orizzontale.
Punti di forza
I filamenti in fibra di vetro percorrono il nastro in modo bidirezionale e offrono un'ottima forza di tensione su tutta la superficie del nastro.|| Resistenza allo strappo in direzione della macchina e trasversale;Il prodotto offre la forza adeguata a pacchi molto pesanti e all'imballaggio e alla spedizione intercontinentali|| Si incolla facilmente alla maggior parte delle superfici con elevata adesione iniziale;Resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature|| Un adesivo molto resistente che aderisce al truciolato e ad altri substrati.;In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili|| Un adesivo molto resistente che aderisce al truciolato e ad altri substrati;La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola|| La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola
Applicazioni
Raggruppamento di prodotti medio-leggeri;Chiusura scatole pesanti;Giunzioni incrociate;Reggiatura;Sigillatura e pallettizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 166x273x406 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 7342 g |
| Larghezza | 38 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | film in polipropilene biorientato (bopp), rinforzato con filato di vetro bidirezionale |
| Diametro | 76 mm |
| Spessore | 0,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,43 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 9,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione