NASTRO 04713-00004-00
tesa® 4713 – Nastro da Imballaggio di Carta da Fonti Sostenibili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:04713 50M 50MM WHITE
Rubix:999220608001781
Produttore:04713-00004-00
EAN:4063565094101

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO 04713-00004-00
tesa® 4713 è un nastro da imballaggio generico composto da un supporto di carta crespata e un adesivo di gomma naturale. Il supporto di tesa® 4713 è realizzato con carta proveniente da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. L'adesivo in gomma naturale è caratterizzato da una buona adesione su diverse tipologie di superfici così come da un buon tack.
La speciale composizione di tesa® 4713 lo rende adatto ad essere gettato insieme all'imballaggio cui viene applicato; la separazione tra il nastro e il cartone avviene, in seguito, durante il processo di riciclaggio senza disturbarlo in alcun modo in conformità con la certificazione INGEDE Method.
Punti di forza
•Sealing of cardboxes
Suitable for light-weight packaging
Good adhesion in recycled cardboards
Brand showcase and advertisement purposes
Suitable for manual and automatic dispensers
Recycling-friendly tape according to INGEDE Method
Suitable for light-weight packaging
Good adhesion in recycled cardboards
Brand showcase and advertisement purposes
Suitable for manual and automatic dispensers
Recycling-friendly tape according to INGEDE Method
Applicazioni
- Chiusura di cartoni
- Adatto per imballaggi medio-leggeri (fino a 10kg)
- Buona adesione su cartoni riciclati
- Stampabile
- Adatto per l'applicazione tramite dispenser manuali ed automatici
- Adatto al riciclaggio in conformità con la certificazione INGEDE Method
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
| Materiale | gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore