8956 NASTRO RINFORZATO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE SPESSORE 0,131MM 25 X 50 7000035365

Scotch® Nastro in filamenti per usi generici 8956

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000035365
Rubix:999190300025119
Produttore:7000035365
8956 NASTRO RINFORZATO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE SPESSORE 0,131MM 25 X 50 7000035365

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8956 NASTRO RINFORZATO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE SPESSORE 0,131MM 25 X 50 7000035365


Sicurezza aggiuntiva: Grazie alla lunghezza dei filamenti, il nastro non si rompe facilmente nella sezione orizzontale.
Utilizzato principalmente per tenere insieme scatole su pallet, recuperare scatole strappate e danneggiate, impacchettare prodotti leggeri, chiudere e rinforzare scatole di cartone.

Punti di forza

Fibra di vetro rinforzata longitudinalmente|| Garantisce una buona chiusura su scatole molto grandi (ad esempio, elettrodomestici).;Elevata adesione iniziale alla maggior parte dei pannelli di fibra, delle plastiche e delle superfici metalliche||Alta resistenza alla trazione. Buona resistenza al taglio.;In grado di sopportare condizioni di spedizione e movimentazione difficili|Buon supporto per un'ampia gamma di applicazioni;Resiste all'abrasione e all'umidità.||La trasparenza offre una chiara visibilità della grafica della scatola, della stampa e delle illustrazioni;Dispone di un'interruzione manuale per aggiungere tensione al rotolo di nastro, fino a 25 mm||Il nastro resiste alle scalfitture, alle abrasioni, all'umidità e ai graffi.

Applicazioni

Applicazioni leggere di reggiatura, fasciatura e rinforzo; chiusura e rinforzo di scatole; sigillatura e pallettizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Coloreincolore
Materialepolipropilene
Spessore0,13 mm
3,14 IVA esclusa
/ Rotoli
3,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale