NASTRO DI ADESIVO PER IMBALLAGGIO 886661

Nastro per imballaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886661
Rubix:999210312054044
EAN:3660338400636
NASTRO DI ADESIVO PER IMBALLAGGIO 886661

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza100 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI ADESIVO PER IMBALLAGGIO 886661


Pellicola in polipropilene orientata in senso biassiale da 28 μm rivestita con un sistema adesivo a base di gomma, con spessore totale di 47 μm e consigliata per applicazioni generiche di legatura e imballaggio. Svolgimento facile. Adesione molto alta. Resistente all'umidità e alle sostanze chimiche. Senza solventi. Applicabile a mano o con dispenser Spartex (886665). Resistenza continua alla temperatura: +50 °C.

Punti di forza

Facile da srotolare. Elevata adesività. Resistente all'umidità e alle sostanze chimiche. Senza solventi.

Applicazioni

sigillatura di sacchi. Sigillatura di scatole. Confezionamento di pacchi. Adatta per una serie di applicazioni domestiche di imballaggio e sigillatura medio-leggere, a casa o in ufficio.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza100 m
Colorecastano
Materialepolipropilene
1,35 IVA esclusa
/ Unità
1,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore

Materiale