NASTRO PER MASCHERATURA STAMPABILE 75MMX50M 04313-00013-00
Servo compatto, 6 mm - M5, regolazione dell'aria di alimentazione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:04313-00013-00
Rubix:999191100012508
EAN:4005800109584

Dettagli del prodotto : NASTRO PER MASCHERATURA STAMPABILE 75MMX50M 04313-00013-00
tesa® 4313 è costituito da un supporto in carta con rivestimento privo di silicone e da una massa adesiva priva di solventi. Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche: * Può essere utilizzato per cartoni di un'ampia gamma di qualità. * Le chiusure realizzate con il 4313 assorbono bene gli urti perché l'allungamento della carta è elevato, due volte superiore a quello dei tradizionali adesivi per carta.
* Le chiusure sono resistenti perché il prodotto combina un'elevata forza adesiva con un'alta resistenza alla trazione. * Il prodotto è facile da srotolare ed è adatto sia alle svolgitrici manuali che alle macchine confezionatrici. * La composizione naturale della carta si adatta bene al cartone e migliora l'aspetto dell'imballaggio. tesa® 4313 è un adesivo per chiusure di cartoni ecologico. Il supporto è basato sulla carta, un materiale naturale e sostenibile. Poiché il prodotto è privo di cloro e si basa esclusivamente su derivati dell'olio minerale, anche l'applicazione del trattamento termico è ecologica.
Applicazioni
Chiusura manuale e automatica di cartoni di peso da leggero a medio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12677,24 g |
|---|---|
| Larghezza | 75 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | castano |
| Materiale | carta/gomma sintetica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
