NASTRO 50MT X 50MM 04713-00000-00

tesa® 4713 – Nastro da Imballaggio di Carta da Fonti Sostenibili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4713 50M 50MM BROWN
Rubix:999220608001782
Produttore:04713-00000-00
EAN:4063565086779
NASTRO 50MT X 50MM 04713-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 50MT X 50MM 04713-00000-00


tesa® 4713 è un nastro da imballaggio generico composto da un supporto di carta crespata e un adesivo di gomma naturale. Il supporto di tesa® 4713 è realizzato con carta proveniente da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. L'adesivo in gomma naturale è caratterizzato da una buona adesione su diverse tipologie di superfici così come da un buon tack. La speciale composizione di tesa® 4713 lo rende adatto ad essere gettato insieme all'imballaggio cui viene applicato; la separazione tra il nastro e il cartone avviene, in seguito, durante il processo di riciclaggio senza disturbarlo in alcun modo in conformità con la certificazione INGEDE Method.

Punti di forza

•Sealing of cardboxes
Suitable for light-weight packaging
Good adhesion in recycled cardboards
Brand showcase and advertisement purposes
Suitable for manual and automatic dispensers
Recycling-friendly tape according to INGEDE Method

Applicazioni

- Chiusura di cartoni - Adatto per imballaggi medio-leggeri (fino a 10kg) - Buona adesione su cartoni riciclati - Stampabile - Adatto per l'applicazione tramite dispenser manuali ed automatici - Adatto al riciclaggio in conformità con la certificazione INGEDE Method

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Materialegomma naturale
Spessore0,125 mm
Max. Temperatura d'impiego60 °C
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale