NASTRO IN PVC 04120-00043-00
Nastro sigillatura cartoni per utilizzi generici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:4120 66M 75MM BROWN
Rubix:999240905001056
Produttore:04120-00043-00
EAN:4005800092046

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PVC 04120-00043-00
tesa® 4120 è un nastro da imballaggio basato su un supporto in pellicola di cloruro di polivinile in combinazione con un adesivo in gomma naturale. Il sistema adesivo con gomma naturale offre ottime proprietà adesive su varie superfici e può essere rimosso senza lasciare alcun residuo. Il nastro tesa® 4120 è ideale per nastratrici manuali, ma può essere utilizzato anche con nastratrici automatiche. Un elevato tack e un breve tempo di permanenza garantiscono la massima sicurezza per i cartoni sigillati a solo pochi istanti dall’applicazione. Il nastro è pratico e si srotola in modo regolare, uniforme e silenzioso. Il nastro tesa® 4120 è semplice da stampare disponibile in bianco, avana e trasparente.
Punti di forza
* The natural rubber adhesive system offers very good adhesive properties to various surfaces and can be removed without leaving behind any residue.
* tesa® 4120 tape is ideal for manual sealing equipment, though it can also be used with an automatic sealing machine.
* The tape is convenient to use, and unwinds smoothly, steadily, and quietly.
* tesa® 4120 tape is ideal for manual sealing equipment, though it can also be used with an automatic sealing machine.
* The tape is convenient to use, and unwinds smoothly, steadily, and quietly.
Applicazioni
tesa® 4120 è usato per la sigillatura manuale di cartoni di peso medio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8139,32 g |
|---|---|
| Larghezza | 75 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | castano |
| Materiale | pellicola in pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione