NASTRO 04122-00009-00
Nastro da imballaggio per scatole di cartone pesanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:04122-00009-00
Rubix:999220608001811
EAN:4005800045295

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO 04122-00009-00
tesa® 4122 è un nastro di imballaggio di alta qualità basato su un supporto in PVC molto resistente e un adesivo in gomma naturale. Anche scatole pesanti o scatole con cartone con più alette possono essere chiuse in modo sicuro.Il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone non verrà interrotto come confermato dalle principali società di riciclaggio e cartiere.
Punti di forza
* Even heavy boxes or boxes with multiflute cardboard with high flap tension can be closed safely.
Applicazioni
tesa® 4122 è indicato per chiudere scatole molto pesanti o con contenuti pericolosi. La forza di tensione e la capacità di allungamento del supporto rendono il prodotto resistente agli impatti violenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13362,32 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione