309 PPL NASTRO PROPILENE BI-ORIENTATO BIANCO SPESSORE 50MICRON 50 X 66 7100146456
Nastro Imballo Scotch 309
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100146456
Rubix:999190300025142
Produttore:7100146456

Dettagli del prodotto : 309 PPL NASTRO PROPILENE BI-ORIENTATO BIANCO SPESSORE 50MICRON 50 X 66 7100146456
Il nastro da imballaggio Scotch® 309 è un nastro da imballaggio universale e silenzioso adatto per applicazioni leggere in particolare nell'industria alimentare e delle bevande. Il supporto in pellicola di polipropilene è facile da maneggiare e resiste ad abrasioni, umidità e graffiatura. Il supporto uniforme e affidabile si conforma facilmente a bordi e superfici ruvide, per una chiusura ermetica.
Punti di forza
Nastro da imballaggio universale adatto per applicazioni leggere e a prezzi più contenuti
L'adesivo acrilico con supporto in polipropilene garantisce prestazioni affidabili e di qualità
Resiste ai raggi UV senza ingiallimento per applicazioni di archiviazione
Elevata resistenza a strappi e rotture sui bordi
Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone
Nastro da imballaggio multiuso adatto per applicazioni a prezzi più contenuti
L'adesivo acrilico con supporto in polipropilene garantisce prestazioni affidabili e di qualità
Resiste ai raggi UV senza ingiallimento per applicazioni di archiviazione
Elevata resistenza a strappi e rotture sui bordi
Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone
Nastro da imballaggio multiuso adatto per applicazioni a prezzi più contenuti
Applicazioni
industria generale, alimenti e bevande, applicazioni a basse temperature, confezioni esposte ai raggi UV e tabbing invecchiato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | bianco |
| Materiale | acrilico / polipropilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,07 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione