NASTRO DI IMBALLAGGIO 60408-00000-00
Nastro da imballaggio in carta a base biologica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:60408 50M 50MM BROWN
Rubix:999240108000995
Produttore:60408-00000-00
EAN:4063565206726

Dettagli del prodotto : NASTRO DI IMBALLAGGIO 60408-00000-00
tesa® 4313 PV10 è un nastro da imballaggio di qualità superiore con un supporto in carta con un rivestimento distaccante privo di silicone e un sistema adesivo in gomma sintetica privo di solventi. Il supporto in carta premium resistente allo strappo è realizzato con carta proveniente da foreste certificate ben gestite e da altre fonti controllate. Il supporto è a base di carta, un materiale naturale e sostenibile. tesa 4313 PV10 può essere utilizzato manualmente o con una macchina erogatrice ed è disponibile nei colori camoscio e bianco.
Punti di forza
- L'adesivo in gomma sintetica tesa 4313 PV10 fornisce una forte adesione e un forte tack su un'ampia gamma di qualità di cartoni diversi ed è quindi ideale per la sigillatura di cartoni leggeri e di medio peso.
- Poiché il prodotto è privo di cloro e si basa su derivati di soli oli minerali, lo smaltimento tramite trattamento termico è ecologico.
- La combinazione del supporto cartaceo certificato e dell'adesivo in gomma sintetica senza solventi rende il nastro da imballaggio in carta premium ecocompatibile e riciclabile secondo il metodo INGEDE 12.
- Il nastro da imballaggio in carta premium è stampabile.
- Nastro da imballaggio in carta premium riciclabile secondo il metodo INGEDE 12
- Ideale per la sigillatura di cartoni di peso leggero e medio (max. 15 kg)
- tesa 4313 PV10 è stampabile e può essere utilizzato manualmente o con una macchina erogatrice.
Applicazioni
- tesa® 4313 PV10 è ideale per la sigillatura di cartoni di peso leggero e medio.
- Questo nastro da imballaggio in carta può essere utilizzato per la presentazione del marchio e per scopi pubblicitari
- tesa® 4313 PV10 è adatto a dispenser manuali e automatici
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | castano |
| Materiale | carta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione