NASTRO DA IMBALLO IN PET RICICLATO, BIANCO, 50 MM X 66 M, TESA 60412 60412-00006-00

tesa® 60412 PCR PET CST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:60412 66M 50MM WHITE
Rubix:999231016005037
Produttore:60412-00006-00
EAN:4063565259494
NASTRO DA IMBALLO IN PET RICICLATO, BIANCO, 50 MM X 66 M, TESA 60412 60412-00006-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO DA IMBALLO IN PET RICICLATO, BIANCO, 50 MM X 66 M, TESA 60412 60412-00006-00


tesa® 60412 è un nastro adesivo per imballaggi di uso generale basato su un supporto in PET riciclato post-consumo (PCR) al 70% e su una massa adesiva acrilica a base d'acqua. tesa® 60412 presenta un supporto robusto e resistente all'abrasione con eccellenti proprietà di resistenza allo sfregamento e all'usura. È costituito da una massa adesiva acrilica sensibile alla pressione altamente omogenea, che lo rende ideale per le applicazioni di imballaggio con carichi leggeri e moderati (fino a 30 kg). Questa combinazione garantisce uno svolgimento praticamente silenzioso e un'eccellente stampabilità con tutti i tipi di sistemi di inchiostro.
tesa® 60412 non solo offre prestazioni eccezionali, ma è anche un'alternativa di qualità che contribuisce allo sviluppo sostenibile:
Il supporto è realizzato in PET riciclato post-consumo (70% di contenuto riciclato).
Questo prodotto può rimanere sul cartone quando viene smaltito nel contenitore di cartone senza interferire con il processo di riciclaggio del cartone (certificato secondo il metodo INGEDE 12).
Il processo di produzione di questo prodotto è privo di solventi.

Punti di forza

* Il materiale di supporto è realizzato in PET da riciclo post-consumo (70% di contenuto riciclato).* Questo prodotto può essere smaltito insieme alla scatola nel cassonetto della carta, senza pregiudicare il processo di riciclaggio del cartone (certificato secondo metodo INGEDE 12).* Il processo di produzione di questo prodotto è privo di solventi

Applicazioni

* Chiusura di scatole di cartone* Adatto per imballaggi leggeri e di peso medio (max. 30 kg)* Ottima adesione su cartoni riciclati* Adatto per applicatori manuali e automatici* Esposizione del marchio e finalità pubblicitarie

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Colorebianco
Materialepet
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore