NASTRO DA IMBALLAGGIO TESA 4024 PP 50 MM X 66 M TRASPARENTE 04024-00234-02
Nastro per imballaggio universale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:04024-00234-02
Rubix:999231110002520

Dettagli del prodotto : NASTRO DA IMBALLAGGIO TESA 4024 PP 50 MM X 66 M TRASPARENTE 04024-00234-02
tesa® 4024 PV 2 è basato su un supporto in PP ricoperto di uno speciale adesivo acrilico a base d'acqua con un tack elevato.Tale proprietà garantisce una buona sigillatura immediatamente dopo l'applicazione. tesa® PV 2 ha le seguenti caratteristiche aggiuntive:* Svolgimento silenzioso* Eccellente resistenza all'invecchiamento* Può essere usato in tutti i comuni dispenser manuali e nelle macchine.Poiché il prodotto non contiene cloro, ed è basato solo su derivati di oli minerali, lo smaltimento attraverso il trattamento termico non provoca danni all'ambiente.Il processo di riciclaggio dei cartoni da imballo non verrà interrotto così come confermato dalle principali compagnie di riciclaggio e produzione di carta
Punti di forza
*
* Eccellente resistenza all'invecchiamento.
* Può essere utilizzato su tutti i comuni distributori manuali e macchine.
* Poiché il prodotto è privo di cloro e basato esclusivamente su derivati dell'olio minerale, lo smaltimento tramite trattamento termico è rispettoso dell'ambiente.
* Il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone non sarà interrotto, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e cartiere.
* Eccellente resistenza all'invecchiamento.
* Può essere utilizzato su tutti i comuni distributori manuali e macchine.
* Poiché il prodotto è privo di cloro e basato esclusivamente su derivati dell'olio minerale, lo smaltimento tramite trattamento termico è rispettoso dell'ambiente.
* Il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone non sarà interrotto, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e cartiere.
Applicazioni
Sigillatura manuale e automatica di cartoni di peso leggero-medio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6005,46 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | pp/acrilico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
