NASTRO IN OPP SOLVENTE 04089-00002-06

4089 Nastro sigillante per uso generico per cartoni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:04089-00002-06
Rubix:999230901000159
EAN:4005800091940
NASTRO IN OPP SOLVENTE 04089-00002-06

Riepilogo info tecniche

Larghezza75 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN OPP SOLVENTE 04089-00002-06


Tesa 4089 è caratterizzato da un supporto robusto e flessibile in PP da 28 µm con un adesivo in gomma naturale. Le sue proprietà adesive sono ottimali a temperature moderate da -30°C a 100°C, il che lo rende ideale per applicazioni interne. Il nastro in gomma naturale tesa® 4089 è il prodotto ottimale per l'imballaggio e la sigillatura di cartoni.

Punti di forza

Ha un'elevata adesività e un breve tempo di permanenza, è facile da srotolare e può essere utilizzato comodamente con un dispenser manuale o con una macchina industriale. Il supporto in polipropilene è leggero.

Applicazioni

Sigillatura manuale e automatica di cartoni leggeri e di media grammatura

- Tesa 4089 offre un'adesività molto elevata e un breve tempo di permanenza su più superfici (legno, carta, pellicola...)

- Adesivo in gomma naturale di qualità superiore per spedizioni sicure<br/>- Eccellente adesione a superfici polari e non polari

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza75 mm
Lunghezza66 m
Coloreincolore
Materialegomma naturale
2,59 IVA esclusa
/ Unità
3,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore