305 NASTRO IN PP CON ADESIVO ACRILICO COLORE AVANA SPESSORE TOT 4ICRON 50 X 66 7000095639
Tartan™ Box Sealing Tape 305
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:305B5066
Rubix:999190300025248
Produttore:7000095639
EAN:8021684466458

Dettagli del prodotto : 305 NASTRO IN PP CON ADESIVO ACRILICO COLORE AVANA SPESSORE TOT 4ICRON 50 X 66 7000095639
Basso rumore Nastro per sigillatura scatole per applicazioni leggere.
Tartan™ Box Sealing Tape 305 è un nastro 46 micron, caratterizzato da un film di polipropilene orientato biassialmente di uso generale rivestito con adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre affidabilità nelle applicazioni leggere e sensibili al prezzo. Progettato specificamente per evitare il tipico rumore di svolgimento, per resistere ad applicazioni a bassa temperatura e per una facile gestione e un'erogazione fluida a mano, con dispenser manuali o con i 3M™-Matic Case Sealers.
Le applicazioni consigliate comprendono: industria generale, alimentare e bevande, applicazioni a bassa temperatura, cartoni esposti alla luce UV e all'invecchiamento, tabbing.
Si aderisce istantaneamente e in modo costante a superfici difficili, inclusi cartoni contenenti alti livelli di materiale riciclato. Offre buona resistenza allo strappo dei bordi e alla separazione.
Tartan™ Box Sealing Tape 305 è un nastro 46 micron, caratterizzato da un film di polipropilene orientato biassialmente di uso generale rivestito con adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre affidabilità nelle applicazioni leggere e sensibili al prezzo. Progettato specificamente per evitare il tipico rumore di svolgimento, per resistere ad applicazioni a bassa temperatura e per una facile gestione e un'erogazione fluida a mano, con dispenser manuali o con i 3M™-Matic Case Sealers.
Le applicazioni consigliate comprendono: industria generale, alimentare e bevande, applicazioni a bassa temperatura, cartoni esposti alla luce UV e all'invecchiamento, tabbing.
Si aderisce istantaneamente e in modo costante a superfici difficili, inclusi cartoni contenenti alti livelli di materiale riciclato. Offre buona resistenza allo strappo dei bordi e alla separazione.
Il nastro da imballaggio 305 di Tartan™ consente di chiudere una vasta gamma di scatole non troppo pesanti in modo sicuro. Può essere utilizzato, ad esempio, con i rivestimenti in carta riciclata e con la fibra di cartone. Il rivestimento di questo utile nastro è stato realizzato in polipropilene, materiale che ne facilita la gestione e la conformabilità intorno ai bordi e sulle superfici più ruvide. In questo modo, si ottengono chiusure ermetiche. Il nastro tollera le temperature basse.
Punti di forza
Nastro per imballaggio di uso generale adatto ad applicazioni leggere e sensibili al prezzo;Adesivo acrilico con supporto in polipropilene che fornisce prestazioni affidabili e di qualità;Resiste ai raggi UV senza ingiallire, adatto per applicazioni d'archivio;Elevata resistenza allo strappo dei bordi e alla separazione;Eccellente adesione alla carta liner riciclata e al cartone;Nastro per imballaggio di uso generale adatto ad applicazioni sensibili al prezzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x200x300 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 944 g |
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | castano |
| Materiale | film di polipropilene orientato biassialmente |
| Diametro | 76,2 mm |
| Spessore | 0,043 mm |
| Carico di rottura | 93,02 N/mm² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 1,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione