NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH 2328, BEIGE, 18 MM X 50 M, 06304 7100137090

Nastro per mascheratura Scotch® 2328

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:06304
Rubix:999250612003124
Produttore:7100137090
NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH 2328, BEIGE, 18 MM X 50 M, 06304 7100137090

Riepilogo info tecniche

Larghezza18 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH 2328, BEIGE, 18 MM X 50 M, 06304 7100137090


Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per tutte le applicazioni nei processi di riparazione delle auto, .

Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per tutte le applicazioni standard in carrozzeria. Questo nastro offre molti vantaggi: forte adesione, salda tenuta, rimozione senza residui ed eccellente definizione delle linee di verniciatura.

Il nastro per mascheratura Scotch® 2328 è resistente ai solventi e impedisce il passaggio della vernice. Il nastro possiede un'ottima conformabilità. Può essere facilmente strappato a mano, senza rovinare i bordi.
Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per un'ampia gamma di applicazioni nella riparazione delle auto. Il nostro nastro per mascheratura aderisce molto bene sulle superfici. Il nastro offre una forte tenuta, si rimuove facilmente senza lasciare tracce e realizza ottime linee nette di verniciatura. Possiede una buona conformabilità e un'elevata resistenza agli strappi sui bordi. Disponibile nelle altezze standard (18mm, 24mm, 30mm, 36mm, 48mm).

Punti di forza

Usalo in tutte le applicazioni in carrozzeria, come nastro con prestazioni standard;Utilizza un nastro conformabile con eccellente resistenza agli strappi sui bordi;Rimozione senza residui ed eccellente adesione;Resistente ai solventi, impedisce il passaggio della vernice

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1207 g
Larghezza18 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Materialecarta
Spessore0,135 mm
Max. Temperatura d'impiego80 °C
18 mm
50000 mm
122 mm
216 mm
1,42 IVA esclusa
/ Rotoli
1,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione