NASTRO 60418-00004-00

tesa® 60418

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:60418 132M 50MM BROWN
Rubix:999240905000885
Produttore:60418-00004-00
EAN:4063565292545
NASTRO 60418-00004-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza132 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 60418-00004-00



tesa® 60418 è un nastro sigillante per cartoni leggeri e di peso medio più resistente, con un contenuto totale di materiale riciclato pari al 60%. tesa® 60418 è costituito da una massa adesiva in gomma sintetica fusa a caldo e da un supporto in poliestere molto sottile, realizzato con l'85% di rifiuti riciclati post-consumo. Grazie alle proprietà superiori del supporto, tesa® 60418 è sottile, conformabile e resistente agli strappi.
È caratterizzato da una bassa forza di svolgimento e da ottime prestazioni di adesione immediata, che lo rendono ideale per i processi automatizzati. tesa 60418 è una scelta eccellente per le applicazioni di imballaggio ad alto volume, dove efficienza e durata sono fattori cruciali.

Punti di forza

  • Per cartoni fino a 25 kg
  • Fodera resistente allo strappo ma sottile e conformabile
  • Ideale per i processi di confezionamento automatizzati
  • Facile da srotolare
  • Meno cambi di bobina grazie alla maggiore lunghezza del rotolo

Applicazioni

  • Sigillatura di cartoni leggeri e medi
  • Applicazione manuale e automatizzata con rotoli di macchina lunghi

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza132 m
Colorecastano
Materialepet riciclato
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore