NASTRO ADESIVO SCOTCH 550 TRASPARENTE, 19 MM X 66 M, 8 ROTOLI 7100194347
Schnüre
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100194347
Rubix:999250612002957
Produttore:7100194347
EAN:3134375261449

Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO SCOTCH 550 TRASPARENTE, 19 MM X 66 M, 8 ROTOLI 7100194347
Che si tratti di una macchina per lo scavo di tunnel, di un motore navale o di una botola di carico. I profili speciali, i cordoni o i tubi flessibili vengono utilizzati ogni volta che si presentano punti di tenuta di grandi dimensioni che non possono essere sigillati con guarnizioni stampate o O-ring, o che possono essere sigillati solo a costi elevati. A questo scopo sono disponibili oltre 3500 ugelli con profili diversi e numerosi materiali. Inoltre, è possibile sviluppare e produrre progetti personalizzati, con costi di produzione molto più vantaggiosi rispetto ai pezzi stampati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 65,1 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | poliuretano |
| 105 mm | |
| 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione