3739 PPL SCOTCH IN PROPILENE BI-ORIENTATO AVANA SPESSORE 56MICRON 50 X 66 7000095400
Scotch® Nastro sigillante per scatole ad alte prestazioni 3739
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000095400
Rubix:999190300024615
Produttore:7000095400
EAN:08000280944782

Documenti
Dettagli del prodotto : 3739 PPL SCOTCH IN PROPILENE BI-ORIENTATO AVANA SPESSORE 56MICRON 50 X 66 7000095400
Utilizzato principalmente per la chiusura a striscia singola di scatole in cartone, per la richiusura e l'imballaggio di merci di valore di peso elevato. Questo prodotto si comporta bene a tutte le temperature tipiche dei prodotti imballati negli ambienti di spedizione e stoccaggio.
Il 3739 è un nastro sigillante per scatole ad alte prestazioni con un supporto in film di polipropilene ad alta resistenza e un adesivo in gomma sintetica-resina a caldo.
Punti di forza
Richiudere e imballare merci di valore di peso elevato; utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone; funziona bene a tutte le temperature tipiche dei prodotti imballati in ambienti di spedizione e stoccaggio; nastro di qualità per la chiusura di scatole; resiste alle fessure dovute alla manipolazione brutale e assorbe gli urti.
Applicazioni
Sigillatura di scatole di peso medio-pesante || Chiusura a striscia singola di scatole di cartone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | castano |
| Materiale | polipropilene; gomma sintetica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 3,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione