NASTRO 04024-00217-04

Nastro per imballaggio universale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4024 66M 38MM BROWN
Rubix:999240905001003
Produttore:04024-00217-04
EAN:4005800195662
NASTRO 04024-00217-04

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 04024-00217-04


tesa® 4024 PV 2 è basato su un supporto in PP ricoperto di uno speciale adesivo acrilico a base d'acqua con un tack elevato.Tale proprietà garantisce una buona sigillatura immediatamente dopo l'applicazione. tesa® PV 2 ha le seguenti caratteristiche aggiuntive:* Svolgimento silenzioso* Eccellente resistenza all'invecchiamento* Può essere usato in tutti i comuni dispenser manuali e nelle macchine.Poiché il prodotto non contiene cloro, ed è basato solo su derivati di oli minerali, lo smaltimento attraverso il trattamento termico non provoca danni all'ambiente.Il processo di riciclaggio dei cartoni da imballo non verrà interrotto così come confermato dalle principali compagnie di riciclaggio e produzione di carta

Punti di forza

*
* Eccellente resistenza all'invecchiamento.
* Può essere utilizzato su tutti i comuni distributori manuali e macchine.
* Poiché il prodotto è privo di cloro e basato esclusivamente su derivati dell'olio minerale, lo smaltimento tramite trattamento termico è rispettoso dell'ambiente.
* Il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone non sarà interrotto, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e cartiere.

Applicazioni

Sigillatura manuale e automatica di cartoni di peso leggero-medio.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza38 mm
Lunghezza66 m
Colorecastano
Materialepellicola pp
2,58 IVA esclusa
/ Unità
3,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale