NASTRO 369 TARTAN NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE BI-ORIENTATO TRASPARENTE SPESSORE 4ICRON 50 X 6 7100135742
Tartan™ Dozensluittape 369
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100135742
Rubix:999190300023884
Produttore:7100135742
EAN:08021684122835

Dettagli del prodotto : NASTRO 369 TARTAN NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE BI-ORIENTATO TRASPARENTE SPESSORE 4ICRON 50 X 6 7100135742
Tartan™ Dozensluittape 369 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materiaal. Bespaart tijd en het vermindert kans op falen. De vochtbestendige polypropyleen drager bestand tegen slijtage en chemicaliën waardoor het stevig blijft zitten geduren het transport. Geschikt voor lichtgewicht enveloppen en verzendingen.
Nastro da imballaggio conveniente per uso generico progettato per l'uso su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.
Punti di forza
• Adatto per applicazioni non critiche di confezionamento leggero
• Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra
• Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature
• Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni
• Resiste all'abrasione, all'umidità, alle sostanze chimiche e al rigonfiamento per prestazioni di lunga durata
• Adesione eccellente alla carta riciclata e al cartone
Applicazioni
Cella frigorifera e protezione antimanomissione - Chiusura di scatole - Sigillatura automatizzata del cartone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | incolore |
| Materiale | film in polipropilene |
| Diametro | 76,2 mm |
| Spessore | 0,03 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 1,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione