371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO DI COLORE BIANCO 50 X 990 7000095378
Nastro da imballaggio Scotch® 371
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:22205
Rubix:999190300024221
Produttore:7000095378

Documenti
Dettagli del prodotto : 371 PPL NASTRO PROPILENE BIORIENTATO DI COLORE BIANCO 50 X 990 7000095378
Nastro da imballaggio conveniente per uso generico progettato per chiudere in modo sicuro un'ampia varietà di scatole leggere e materiali in cartone, tra cui cartone ondulato.
Il nastro da imballo Scotch® 371 è un nastro sigillante per chiusura scatole di uso generico, progettato per chiudere in modo sicuro scatole in un'ampia gamma di materiali leggeri e cartoni, compreso il cartone ondulato.
Punti di forza
Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento;Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra;Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica;Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature;Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni;Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone
Applicazioni
Sigillatura di scatole leggere || Gamma di applicazioni dalle migliori prestazioni per scatole scanalate con un peso fino a 30 kg
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 990 m |
| Colore | bianco |
| Materiale | polipropilene biorientato (bopp) con adesivo hot melt a base di gomma sintetica e resina |
| Spessore | 0,045 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,76 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 25,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione