NASTRO 60404-00037-00
Pellicola adesiva da imballaggio colorata per sigillare saldamente le scatole
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:60404 66M 19MM YELLOW
Rubix:999240905000937
Produttore:60404-00037-00
EAN:4063565114106

Dettagli del prodotto : NASTRO 60404-00037-00
tesa® 60404 è un nastro da imballaggio di qualità superiore basato su un supporto in film sPVC e un adesivo in gomma naturale. Offre prestazioni eccellenti su tutti i tipi di cartone e garantisce una chiusura sicura. Il sistema adesivo in gomma naturale è stato progettato per ottenere i migliori risultati nelle applicazioni su diversi tipi di superfici.
Punti di forza
- Buona adesione anche in cartoni riciclati
- Eccellente adesività e lunga durata
- Svolgimento silenzioso
- Ideale per lo stoccaggio in condizioni di temperatura estrema e di elevata umidità
Applicazioni
- Sigillatura di piccole scatole (di cartone o di plastica)
- Sigillatura di barattoli e sacchetti
- Ideale per la marcatura
- tesa® 60404 rosso consente una mascheratura dai bordi netti per la pittura multicolore
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | giallo |
| Materiale | pellicola in pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione