• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1184)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2143)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
SE12112S FASC.STRING.92-112/12 W2B

SE12112S FASC.STRING.92-112/12 W2B

Fascetta per flessibili Norma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Norma:SE12112S
Rubix:999191100013457
SE12112S FASC.STRING.92-112/12 W2B
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : SE12112S FASC.STRING.92-112/12 W2B


FASCETTE STRINGIT. D2 92-112 H.12 ART.236

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

UMSBBP19-20 UMSBBP19-20FASCETTA PER FLESSIBILI 734679PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 92-112 891832CAVALLOTTO QUADRATO PESANTE CQP 08 80X80 ZINCATO BIANCO CQP-80X80-M3CAVALLOTTO LEGGERO CZF 14 139,7-5 ZINCATO BIANCO CZF-139.7-M3FASCETTA PER FLESSIBILI 734730FASCETTA PER FLESSIBILI 853590FASCETTA PER FLESSIBILI 734597SX022W5 ROBUST W5 20-22FASCETTE STRINGITUBO 3474CN 90 110CLAMP-PA LIGHT SERIE 25 MM RAN325XITN62646-COLLARE COMPLETO AUTOEST. CF1 12,7=1/2 PI REV.13 COLL.COMPL.AUTOEST.CF1 1/2 PI ACCESS.AISI316FASCETTA PESANTE DIN1593 9,5/13 - ZINCATO BIANCO DIN1593-13-M3PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 40-60 891804WELD PLATE SHORT LIGHT SERIE APKA0X
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto