Visualizza i risultati per bonfiglioli

Filtri

453 Prodotto(i) con 1609 variante(i):

Pertinenza
brand logo
  • bonfiglioli:W R 75 U D28 150 P71 B5 B3
  • rubix:170000000655962
brand logo
  • bonfiglioli:VF 44 P1 7 HS B3 RB
  • rubix:170000000719748
brand logo
  • bonfiglioli:193100030
  • rubix:170000000941364
brand logo
  • bonfiglioli:V 0.25 F D11 P63 V5 1
  • rubix:170000000850562
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:Double output Shaft VF-30
  • rubix:160000000487306
  • produttore:KIT ALBERO-D VF30
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:Single Output Shaft W 75 D28
  • rubix:170000000940917
  • produttore:KIT ALBERO-S W75 D28
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:C 22 2 P 27.2 P71 B3
  • rubix:160000000488954
  • produttore:2EA70121000C
brand logo
  • bonfiglioli:200430128
  • rubix:999181000077433
  • produttore:200430128
brand logo
  • bonfiglioli:BX 160MA 4 400/690-50 IP55 CLF B5
  • rubix:160000001725313
brand logo
  • Potenza9,2 kW
  • Tensione230/400 V
  • Velocità1770 rpm
brand logo
  • bonfiglioli:W R 75 U D28 300 P71 B5 B3
  • rubix:999180700096288
brand logo
  • bonfiglioli:TA 40 40 D 33.2 HS A
  • rubix:160000000495010
brand logo
  • bonfiglioli:TA 45 45 D A 19.7 HS A
  • rubix:160000000495034
brand logo
  • bonfiglioli:VF 44 V 70 P63 B14 B3
  • rubix:999181000077435
brand logo
  • bonfiglioli:VF R 44 F1 300 S44 B3 BN 44B 4 230/400-50 IP55 CLF W
  • rubix:999181100016856
brand logo
  • bonfiglioli:VF R 44 F1 350 S44 B3 BN 44B 4 230/400**
  • rubix:999181100016859
brand logo
  • bonfiglioli:192820035
  • rubix:160000000487438
brand logo
  • bonfiglioli:KG24A1150
  • rubix:160000001537669
brand logo
  • bonfiglioli:KIT ANTIRETRO X TA50
  • rubix:160000000495261
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:C 41 2 UFB 37.1 P90 B5
  • rubix:160000000490393
  • produttore:2E15066042
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:VF 44 N 10 P71 B5 B3
  • rubix:170000000719685
brand logo
  • Rapporto di riduzione10
  • Grandezza44 mm
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:A 50 3 UH50 99.5 P100/112 B3
  • rubix:160000000494189
  • produttore:2E70G03951
brand logo
  • Esecuzionemontato su albero
  • Rapporto di riduzione99,5
2 varianti
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:BN 132S 4 230/400-50 IP55 CLF B5 FD 37 RM SB 220 SA
  • rubix:170000000996083
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:S2U230S03F
  • rubix:170000000850987
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:A 10 2 UH25 16.4 P80 B3
  • rubix:160000000493526
  • produttore:2E52G021310001

384 items of 453