it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Organi di trasmissione
(82.754)
Asportazione truciolo e metrologia
(17.216)
Tecnica dei fluidi
(44.066)
Fissaggio e assemblaggio
(8547)
Sicurezza Protezione Igiene
(10.711)
Utensileria manuale
(10.656)
Equipaggiamento
(3595)
Manutenzione e riparazione
(1267)
< Indietro
Rubix.
Cerca: bonfiglioli
Visualizza i risultati per
“bonfiglioli”
Filtri
CONFERMA
453 Prodotto(i) con 1609 variante(i):
Pertinenza
bonfiglioli:
202980249
rubix:
999200300023602
202980249-RIDUTTORE VF 44 L1 P1 60 P63 B14 B3
Inserisci
bonfiglioli:
RAN 18.14 S A 2 HS B3
rubix:
170000000719668
produttore:
126910060
126910060-RIDUTTORE RAN 18.14 S A 2 HS B3
5 varianti
Inserisci
bonfiglioli:
710210027
rubix:
170000000709154
ALIMENTATORE BN/M SB8 1A 250/500V 710210027
Inserisci
bonfiglioli:
RAN 25 D A 2 HS B3
rubix:
160000000495306
127410060-RIDUTTORE RAN 25 D A 2 HS B3
Inserisci
bonfiglioli:
TA 45 45 D 19.7 HS A
rubix:
160000000495037
145465120A-RIDUTTORE TA 45 45 D 19.7 HS A
Inserisci
bonfiglioli:
VF 44 N 7 HS B3
rubix:
170000000488971
100410030-RIDUTTORE VF 44 N 7 HS B3
Inserisci
bonfiglioli:
VF R 44 F1 500 S44 B3 BN 44B 4 230/400**
rubix:
999181100016863
M37950270031-MOTO-RIDUTT.COMPATTO VF R 44 F1 500 S44 B3 BN 44B 4 230/400**
Inserisci
bonfiglioli:
KG2011180
rubix:
170000000970728
S/GRUPPO LENTO W63L1 1/30 KG2011180
Inserisci
bonfiglioli:
V 2 F D24PAM 90 POS.V5 1
rubix:
170000000850561
VARIATORE V 2 F D24PAM 90 POS.V5 1
Inserisci
bonfiglioli:
KIT ANTIRETRO X TA40.40 (BATCH DAL 1995)
rubix:
160000000495259
BRTKITARTA40 KIT ANT KIT ANTIRETRO X TA40.40 (BATCH DAL 1995)
Inserisci
bonfiglioli:
KIT PER COMB. VF/VF49/110 D28
rubix:
160000000487379
produttore:
194000150
KIT PER COMBINATO VF/VF 49/110 D28 194000150
5 varianti
Inserisci
bonfiglioli:
VF 27 N 7 P27 B3
rubix:
170000000719673
200210031-RIDUTTORE VF 27 N 7 P27 B3
Rapporto di riduzione
:
7:300/2300
Forma costruttiva
:
albero
Tipo di imbocco
:
adattatori motori normalizzati iec; albero di ingresso pieno
Inserisci
bonfiglioli:
BXN 63MA 4 230/400-50 IP55 CLF B14
rubix:
999210506002390
8XNC63040004-MOTORE BXN 63MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Potenza
:
0,12 kW
Tensione
:
230/400 V
Velocità
:
1407 rpm
Inserisci
bonfiglioli:
616302330
rubix:
170000000708824
PIG 1RID C10 Z9 D.19 616302330
Inserisci
bonfiglioli:
614600329
rubix:
170000000708807
GUARNIZIONE CASSA C30 614600329
Inserisci
bonfiglioli:
KV07101000001
rubix:
170000000729307
S/GRUPPO VELOCE ACFS P71 G10A B3 KV07101000001
Inserisci
bonfiglioli:
KE0701030
rubix:
170000000729091
S/GRUPPO LENTO C21 P 11X56(1/5.1) KE0701030
Inserisci
bonfiglioli:
W 63 U 7 P80 B14 B8
rubix:
170000000839299
2G200103H3-RIDUTTORE W 63 U 7 P80 B14 B8
Inserisci
bonfiglioli:
714280127
rubix:
170000000965014
DISCO FRENO FA15 INOX 5913/1000 714280127
Inserisci
bonfiglioli:
MX 2SB 4 230/400-50 IP55 CLF W 30
rubix:
999180900022822
8AX01001R-MOTORE IE3 0,75 KW X COMPATTI MX 2SB 4 230/400-50 IP55 CLF W 30
Inserisci
bonfiglioli:
MX 3SB 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
rubix:
999180900022838
8AX21000N-MOTORE IE3 1,5 KW X COMPATTI MX 3SB 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Inserisci
bonfiglioli:
KE5204060
rubix:
170000000729165
S/GRUPPO LENTO A10 UH25 1/7 KE5204060
Inserisci
bonfiglioli:
KG24A1270
rubix:
160000001537672
S/GRUPPO LENTO W75 1/60 D28 KG24A1270
Inserisci
bonfiglioli:
KG24A1300
rubix:
160000001537673
S/GRUPPO LENTO W75 1/80 D28 KG24A1300
Inserisci
168 items of 453
Carica più risultati
1
...
4
5
6
7
8
9
10
...
19