SEDILE 865515

Sedile da officina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865515
Rubix:170000000540351
EAN:3660338198120
SEDILE 865515

Riepilogo info tecniche

Materialeplastica
Base di appoggiorotelle
Altezza minima42 cm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEDILE 865515


Sedile tecnico per officine, linee di produzione, laboratori, ecc.
Sedile e schienale in poliuretano nero con finitura superficiale.
Lo schienale è dotato di un'impugnatura integrata, dimensioni di 420 x 300 mm.
Dimensioni della base: 455 x 430 mm.
L'altezza del sedile è regolabile con un cric di classe 3. Rotazione libera a 360°.
Base a 5 raggi in nylon con struttura in metallo.
Sono disponibili 2 versioni:
- seduta bassa con doppie rotelle girevoli in nylon nero rinforzato da 50 mm,
- seduta alta con poggiapiedi antiscivolo in polipropilene nero, altezza regolabile, con un diametro di 450 mm e imbottiture antiscivolo.

Punti di forza

Sedile confortevole disponibile in versione bassa
o alta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeplastica
Base di appoggiorotelle
Altezza minima42 cm
Altezza massima54 cm
217,80 IVA esclusa
/ Unità
265,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Base di appoggio

Altezza minima

Altezza massima