SEDIA PER STARE IN PIEDI 865513

Sgabello alto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:865513
Rubix:170000000540350
EAN:3660338198113
SEDIA PER STARE IN PIEDI 865513
Riepilogo info tecniche
Base di appoggioimbottiture
Altezza minima54 cm
Altezza massima79 cm
Documenti

Dettagli del prodotto : SEDIA PER STARE IN PIEDI 865513


Sgabello alto confortevole con poggiapiedi e imbottitura per attenuare la fatica dei
lavoratori che stanno in piedi per tempi prolungati.
Sedile in poliuretano nero con schienale e impugnatura integrata. Dimensioni: 320
x 350 mm.
L'altezza dello sgabello alto può essere regolata con un cric di classe 3. Rotazione
libera a 360°.
Il poggiapiedi rinforzato antiscivolo in polipropilene nero è di altezza regolabile e ha un
diametro di 450 mm.
Base a 5 raggi in nylon con una struttura in metallo.
Imbottiture antiscivolo.

Punti di forza

Per utenti che lavorano in piedi

Informazioni tecniche


Attributi
Base di appoggioimbottiture
Altezza minima54 cm
Altezza massima79 cm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
134,89 IVA esclusa
/ Unità
164,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione