HOLESAWS T2 48L 3 76MM 1/BX 3004848L

Sega a tazza bi-metallica Speed Slot® con tecnologia T3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Lenox:3004848L
Rubix:999180400101939
EAN:0082472300482
HOLESAWS T2 48L 3 76MM 1/BX 3004848L

Riepilogo info tecniche

Diametro76,2 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : HOLESAWS T2 48L 3 76MM 1/BX 3004848L


Migliori prestazioni di taglio del metallo: L'aumento dello spessore della parete migliora la durata e riduce al minimo la perdita di denti. Il design ottimizzato dei denti penetra facilmente nel metallo. Taglio rapido ed efficiente nel legno: I denti più grandi e affilati rimuovono più legno per un taglio veloce. Facile rimozione della spina: Design a scaletta con scanalature di velocità per un'espulsione facile e veloce della spina.

Punti di forza

IMPROVED METAL CUTTING PERFORMANCE:Increased wall thickness improves durability and minimizes tooth loss Optimized tooth design penetrates metal with ease
FAST, EFFICIENT CUTTING IN WOOD:Larger, sharper teeth remove more wood for fast cutting
EASY PLUG REMOVAL:SPEED SLOT staircase design for fast, easy plug ejection

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro76,2 mm
24,19 IVA esclusa
/ Pacchetto
29,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione