Riferimenti
SCU:3078GS 29
Rubix:160000000863811
EAN:8031591121005

Dettagli del prodotto : SOLO SEGHE A TAZZA 3078GS 29
Tipo Bimetallico in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, professionale. Dentatura variabile progressiva, con FRESATURA SPECIALE TRA DENTE E DENTE per ottimizzare lo scarico del truciolo (rompitruciolo). Si migliorano così la durata della sega, la sicurezza e i tempi di taglio. Da usare su trapani portatili o a colonna. Per forare ferro, acciai, INOX, ghise, metalli non ferrosi, plastiche, legno, ecc. Particolarmente indicate per installatori, fabbri, carrozzieri, ecc. Profondità utile di taglio mm 38.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 29 mm |
|---|---|
| Profondità di taglio | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
