SEGHE A TAZZA D 3850 MM 32 D38500032

Sega a tazza bi-metallica Speed Slot® con tecnologia T3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Lenox:3002020L
Rubix:160000000752599
EAN:0082472300208
SEGHE A TAZZA D 3850 MM 32 D38500032

Riepilogo info tecniche

Diametro31,8 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGHE A TAZZA D 3850 MM 32 D38500032


Migliori prestazioni di taglio del metallo: L'aumento dello spessore della parete migliora la durata e riduce al minimo la perdita di denti. Il design ottimizzato dei denti penetra facilmente nel metallo. Taglio rapido ed efficiente nel legno: I denti più grandi e affilati rimuovono più legno per un taglio veloce. Facile rimozione della spina: Design a scaletta con scanalature di velocità per un'espulsione facile e veloce della spina.

Punti di forza

IMPROVED METAL CUTTING PERFORMANCE:Increased wall thickness improves durability and minimizes tooth loss Optimized tooth design penetrates metal with ease
FAST, EFFICIENT CUTTING IN WOOD:Larger, sharper teeth remove more wood for fast cutting
EASY PLUG REMOVAL:SPEED SLOT staircase design for fast, easy plug ejection

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro31,8 mm
14,71 IVA esclusa
/ Unità
17,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione