UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - ACCESSORI DA TAGLIO - SEGHE A TAZZA 896516

Sega a tazza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:896516
Rubix:999231219007026
EAN:3660338488573
UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - ACCESSORI DA TAGLIO - SEGHE A TAZZA 896516

Riepilogo info tecniche

Diametro30 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - ACCESSORI DA TAGLIO - SEGHE A TAZZA 896516


Seghe a tazza HSS bimateriale
Materiale: Metallo, acciaio inossidabile, alluminio, plastica, legno...
Eccellente durata rispetto ad una sega a tazza standard.
Profondità del taglio: 41 mm
Disponibile in 13 misure

Punti di forza

Eccellente durata rispetto a una sega a tazza convenzionale.

Applicazioni

Materiale: metallo, acciaio inox, alluminio, plastica, legno...

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro30 mm
2,47 IVA esclusa
/ Unità
3,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione