UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - ACCESSORI DA TAGLIO - SEGHE A TAZZA 896513

Sega a tazza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:896513
Rubix:999231219007029
EAN:3660338488542
UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - ACCESSORI DA TAGLIO - SEGHE A TAZZA 896513

Riepilogo info tecniche

Diametro127 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - ACCESSORI DA TAGLIO - SEGHE A TAZZA 896513


Seghe a tazza HSS bimateriale
Materiale: Metallo, acciaio inossidabile, alluminio, plastica, legno...
Eccellente durata rispetto ad una sega a tazza standard.
Profondità del taglio: 41 mm
Disponibile in 13 misure

Punti di forza

Eccellente durata rispetto a una sega a tazza convenzionale.

Applicazioni

Materiale: metallo, acciaio inox, alluminio, plastica, legno...

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro127 mm
10,36 IVA esclusa
/ Unità
12,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione