SEGHE A TAZZA D 3850 MM 22 D38500022

Sega a tazza bi-metallica Speed Slot® con tecnologia T3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Lenox:3001414L
Rubix:160000000752593
EAN:0082472300147
SEGHE A TAZZA D 3850 MM 22 D38500022

Riepilogo info tecniche

Diametro22,2 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGHE A TAZZA D 3850 MM 22 D38500022


Migliori prestazioni di taglio del metallo: L'aumento dello spessore della parete migliora la durata e riduce al minimo la perdita di denti. Il design ottimizzato dei denti penetra facilmente nel metallo. Taglio rapido ed efficiente nel legno: I denti più grandi e affilati rimuovono più legno per un taglio veloce. Facile rimozione della spina: Design a scaletta con scanalature di velocità per un'espulsione facile e veloce della spina.

Punti di forza

IMPROVED METAL CUTTING PERFORMANCE:Increased wall thickness improves durability and minimizes tooth loss Optimized tooth design penetrates metal with ease
FAST, EFFICIENT CUTTING IN WOOD:Larger, sharper teeth remove more wood for fast cutting
EASY PLUG REMOVAL:SPEED SLOT staircase design for fast, easy plug ejection

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro22,2 mm
13,86 IVA esclusa
/ Unità
16,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione