SEGHE A TAZZA D 3850 MM 35 D38500035

Seghe a tazza a velocità bi-metallica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Lenox:3002222L
Rubix:160000000752601
EAN:0082472300222
SEGHE A TAZZA D 3850 MM 35 D38500035

Riepilogo info tecniche

Diametro35 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGHE A TAZZA D 3850 MM 35 D38500035


Esclusivo design a scala per una rapida rimozione della materia prima. T2 ha una durata doppia rispetto al modello precedente. La sega a tazza è più grande del 10% rispetto al modello precedente e garantisce tagli più netti attraverso il legno da 50 mm. La costruzione bimetallica crea un bordo di taglio temprato per ridurre al minimo la caduta dei denti della sega.Utilizzare alberi standard o a scatto. Denti in acciaio ad alta velocità

Punti di forza

Speed Slot features a staircase design for easy plug removal
Up to 2X Life in Metal Cutting
Enhanced tooth geometry, a thin kerf design and an advanced coating contribute to the efficiency of the cutting process

Applicazioni

Cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro35 mm
15,48 IVA esclusa
/ Unità
18,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione