SEGA A TAZZA 40 MM 49560087

Sega a tazza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:49560087
Rubix:999180700004804
EAN:0045242193042
SEGA A TAZZA 40 MM 49560087

Riepilogo info tecniche

Diametro40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGA A TAZZA 40 MM 49560087


Tecnologia all'avanguardia per la massima produttività. Design dei denti - Il design dei denti a 3,5 denti per pollice con un angolo positivo di 10° offre i seguenti vantaggi: - Taglio più veloce e aggressivo. - Una migliore dispersione del calore durante il taglio assicura che i denti rimangano più affilati più a lungo. - Le gole curve più profonde consentono una più efficiente evacuazione dei trucioli, evitando intasamenti e accumuli di calore. - La speciale forma dell'angolo dei denti riduce la tendenza a intaccare i materiali più sottili. - I denti sono alternati/disposti lateralmente per ridurre al minimo gli attacchi e l'attrito. - Richiede una minore pressione di avanzamento - Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione di una geometria aggressiva dei denti e di un buon gioco del truciolo, che richiede una minore forza durante la foratura. Materiale del dente - Per l'area dentata della sega a tazza viene utilizzato l'acciaio ad alta velocità Matrix II. L'acciaio Matrix II contiene l'8% di cobalto e consente ai denti di mantenere la durezza originale anche a temperature di lavoro elevate quando vengono utilizzati per il taglio dei metalli. - Costruzione bimetallica - I denti in acciaio rapido sono saldati al laser su un corpo in acciaio altamente legato. I denti sono poi temprati sottovuoto a 65 HRC a una temperatura di 600°C per garantire la massima durata e durata. - Grazie all'elevata resistenza all'usura del materiale Matrix II, queste seghe a tazza sono ideali per il taglio di materiali difficili e duri come l'acciaio inossidabile e gli acciai resistenti agli acidi, ma anche di materiali più morbidi come il legno. Corpo della sega a tazza - Il corpo della sega a tazza in acciaio di 1,27 mm di spessore è rigido per mantenere la forma, ma ha anche un'elasticità incorporata. - La profondità di taglio effettiva è di 41 mm. Design della piastra posteriore - Le piastre posteriori sono costruite con acciaio spesso, in modo che i fori non si allarghino nel tempo. - I dorsi spessi aggiungono resistenza e rigidità, riducendo al minimo le vibrazioni. - 4 fori per il perno di trasmissione per una più facile collocazione del perno. - Piastra posteriore rotonda di perfetta fattura, particolarmente importante per le seghe a tazza di diametro maggiore. Le scanalature diagonali facilitano la rimozione e l'espulsione del nucleo. Applicazioni - Le tecniche di produzione di alta qualità assicurano un'elevata precisione di rotazione, pertanto queste seghe a tazza sono adatte all'uso con trapani a mano e a colonna (solo con avanzamento manuale). Questa gamma di seghe a tazza di alta qualità è la soluzione perfetta per tagliare tutti i tipi di materiali: - Acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm² - Acciaio inox e acciaio resistente agli acidi - Metalli non ferrosi - Ghisa - Alluminio - Legno - Pannelli di fibra a media densità (MDF) - Cartongesso - Materiali sandwich - PVC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro40 mm
11,28 IVA esclusa
/ Unità
13,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione