UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - ACCESSORI DA TAGLIO - SEGHE A TAZZA 896517
Sega a tazza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:896517
Rubix:999231219007025
EAN:3660338488580
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - ACCESSORI DA TAGLIO - SEGHE A TAZZA 896517
Seghe a tazza HSS bimateriale
Materiale: Metallo, acciaio inossidabile, alluminio, plastica, legno...
Eccellente durata rispetto ad una sega a tazza standard.
Profondità del taglio: 41 mm
Disponibile in 13 misure
Materiale: Metallo, acciaio inossidabile, alluminio, plastica, legno...
Eccellente durata rispetto ad una sega a tazza standard.
Profondità del taglio: 41 mm
Disponibile in 13 misure
Punti di forza
Eccellente durata rispetto a una sega a tazza convenzionale.
Applicazioni
Materiale: metallo, acciaio inox, alluminio, plastica, legno...
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

