SEGHE A TAZZA D 3850 MM 25 D38500025

Sega a tazza a velocità bi-metallica Lenox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Lenox:3001616L
Rubix:160000000752595
EAN:0082472300161
SEGHE A TAZZA D 3850 MM 25 D38500025

Riepilogo info tecniche

Diametro25 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGHE A TAZZA D 3850 MM 25 D38500025


Esclusivo design a scala per una rapida rimozione della materia prima. T2 ha una durata doppia rispetto al modello precedente. La sega a tazza è più grande del 10% rispetto al modello precedente e garantisce tagli più netti attraverso il legno da 50 mm. La costruzione bimetallica crea un tagliente temprato per ridurre al minimo la caduta dei denti. Utilizza alberi standard o a scatto. Denti in acciaio ad alta velocità.

Punti di forza

Speed Slot features a staircase design for easy plug removal
Up to 2X Life in Metal Cutting
Enhanced tooth geometry, a thin kerf design and an advanced coating contribute to the efficiency of the cutting process

Applicazioni

Cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro25 mm
14,71 IVA esclusa
/ Unità
17,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione