RUOTA 32 50X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA 324002
SERIE 32: Ruote per collettività in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:324002
Rubix:160000000093104
EAN:8007554024652


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 40 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 17 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 32 50X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA 324002
Ruote in poliammide 6, supporto rotante piastra
Applicazioni
Consigliate per l?impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 40 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 17 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 32 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 66 mm | |
| 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione