RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656434

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656434
Rubix:160000000154130
EAN:8007554032763
RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656434

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656434


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante foro passante NL

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2830 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
188 mm
150 mm
73,47 IVA esclusa
/ Unità
89,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota

Larghezza ruota