SET DI 10 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO MEGAGEAR NUMERO DI ELEMENTI 10 8298251
SERIE DI 10 CHIAVI A CRICCHETTO MEGAGEAR ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:8298251
Rubix:999180600006003
EAN:3660338518874
Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI 10 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO MEGAGEAR NUMERO DI ELEMENTI 10 8298251
Finitura satinata opaca
Robusto sistema a cricchetto a 120 denti
L'angolo di ripresa di 3º permette di utilizzarlo in spazi ristretti
La chiave MEGAGEAR offre una robustezza molto elevata
È resistente oltre i requisiti delle norme ANSI e DIN su: - Resistenza alla coppia (635 N m) - Ciclo di vita (test di usura)
Misure serie: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Robusto sistema a cricchetto a 120 denti
L'angolo di ripresa di 3º permette di utilizzarlo in spazi ristretti
La chiave MEGAGEAR offre una robustezza molto elevata
È resistente oltre i requisiti delle norme ANSI e DIN su: - Resistenza alla coppia (635 N m) - Ciclo di vita (test di usura)
Misure serie: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 10 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 205,81 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 251,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore