SMALLY SET DI 6 CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI 8-10-11-12-13-14 865457

SMALLY set di 6 chiavi a cricchetto universali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:853841
Roebuck:865457
Rubix:170000000540322
EAN:3660338197789
SMALLY SET DI 6 CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI 8-10-11-12-13-14 865457

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi6

Documenti

Dettagli del prodotto : SMALLY SET DI 6 CHIAVI A CRICCHETTO UNIVERSALI 8-10-11-12-13-14 865457


Norme : ISO 1711-1/ 691

Forgiato in acciaio inossidabile con cromo e vanadio.
Finitura uniforme opaca.
Sistema a cricchetto con 72 denti.
Angolo di recupero di 5°
Chiave con gomito di 15°.
Leva di inversione integrata.

Punti di forza

40% più compatta di una chiave combinata a cricchetto standard

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
€ 88,03 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 107,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione