U02856062 285 KA/DS12

SERIE DI 12 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CON ANELLO DI TENUTA USAG 285 KA/DS8 e 285 KA/DS12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:285 KA/DS12
Rubix:170000000119306
Produttore:U02856062
EAN:8001150002779
U02856062 285 KA/DS12

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi12

Dettagli del prodotto : U02856062 285 KA/DS12


ISO 691
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Fornita con supporto in plastica
285 KA/DS12 - Misure serie di 12 chiavi mod. 285 KA: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi12
175,68 IVA esclusa
/ Unità
214,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore